Vakuumska ploča VAC-MAT, tip: V1

Artikl br.: 384910 V1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 200 mm
Visina 30 mm
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda Vakuumska stezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 384910 V1
EAN / GTIN 4062406256463
Broj proizvođača 384910 V1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti aluminij, eloksiran u plavoj boji. Uključuje 2 ZeroClamp provrta 12M10 na rasteru od 200 mm.

Opseg isporuke:

Spojnica za crijevo (1×), spojni komad (1×), čep (7×), stezne vilice (2×), vakuumsko crijevo (1 m), VAC-MAT prostirke narančaste (10×).

Dodatni pribor:

Vakuumska pumpa br. 385010385025.