Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 5

Artikl br.: 380820 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 80 mm
širina 80 mm
Visina 50 mm
Izvedba ravno
Smjer polova poprečno
Težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Blok lamela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 380820 5
EAN / GTIN 4045197311009
Broj proizvođača 248.60-80X80X50-QE
Proizvođač/odgovorna osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Spoj čelika i mjedi.
  • Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
  • Lamele od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
  • Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
  • Tolerancija visine ± 0,5 mm.

Upotreba:

  • Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za
    obradu nepravilnih obradaka.
  • U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.