Brza stega za stezanje na stolu, tip: BS5N

Artikl br.: 377065 BS5N
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 140 mm
Visina stezanja h 240 mm
maksimalna sila stezanja pri 50 mm visine stezanja 10 kN
Visina H 320 mm
⌀ provrta za pričvršćivanje 16,5 mm
Vrsta proizvoda Brzi pritezač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 377065 BS5N
EAN / GTIN 4008158018164
Broj proizvođača BS5N
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kontinuirano podesiv, fiksan ili zakretan. Tip BS − otpuštanje ili stezanje daljnjim napinjanjem stezne poluge i otpuštanje aktiviranjem otpusne poluge (napetost se tad otpušta). Tip GRS − stup je udaljen od točke stezanja, slobodan pristup radnom području.

Upotreba:

Na svim stolovima strojeva za brzo i sigurno stezanje i otpuštanje kod izrade pojedinačnih dijelova.

Dodatni pribor:

Vijak s cilindričnom glavom sukladno DIN 912, T-matice br. 375315; 375320; 375325 prema DIN 508.