Poprečna poluga, tip: 3

Artikl br.: 376970 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3
Stezni vijci - razmak 34 mm - 100 mm
Veličina steznih vijaka M8×45 mm
Ukupna duljina 120 mm
Odgovarajuće za br. 376500 - 376520; br. 376570 3
Odgovarajuće za br. 376610 - 376650 3
Vrsta proizvoda Poprečna poluga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Broj proizvođača 99531
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

S sigurnosnim vijkom i 2 stezna vijka sa zaštitnom kapicom od gume otpornom na ulje. Držač pocinčan, vijci kaljeni.

Upotreba:

S ovom poprečnom polugom može se istodobno pritezati 2 manja obratka ili 1 veliki obradak u 2 točke.
Poprečnu polugu može se pričvrstiti na brzu stegu dolje ili gore.