{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Tip | 376625 0 | |
Udaljenost između rupa e | 11,2 mm | |
Udaljenost između rupa f | 16 mm | |
⌀ rupe d | 4,3 mm | |
Visina stezanja H | 8 mm | |
Sila stezanja P1 | 230 N | |
Sila stezanja P2 | 380 N | |
Ukupna visina | 17 mm | |
ukupna duljina | 77 mm | |
Pritisni vijak | M4×20 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376625 0 | |
EAN / GTIN | 4045197229908 | |
Broj proizvođača | 376625 0 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |