Graničnik za stol s utorima (set 2 komada), nazivna mjera T-utora: 14mm

Artikl br.: 375521 14
Postavite cijenu 2 Piece (75,00 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera T-utora 14 mm
širina 30 mm
Visina 34 mm
Vrsta proizvoda Graničnik za obratke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375521 14
EAN / GTIN 2050002005617
Broj proizvođača 26-325
Proizvođač/odgovorna osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Opis

Izvedba:

  • Graničnik obradka za stezanje pomoću ekscentar vijka u T- utorima.
  • Čvrsta izvedba.
  • Brza montaža i demontaža.