Garnitura steznih alata, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/M12mm

Artikl br.: 375450 14/M12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Broj proizvođača 375450 14/M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vijčani dijelovi kaljeni, klasa čvrstoće 8.8.

Upotreba:

Idealni za izradu alata, u proizvodnji i za centre za osposobljavanje.

Sadržaj:

Visine stezanja na 2 stezne točke u mm: 150
Visine stezanja na 4 stezne točke u mm: 115
Stezna poluga sa zubima: 2× vel. 14×100 mm; 2× vel. 14×150 mm
Vijci za T-utore Fsk 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Podloge, nazubljene D׊×V u mm: 4x vel. 2 (38x31x66);4x vel. 3 (67x31x117)
Vijak s klinom FSK. 8,8 u mm: 4× M12×125
Matica 6-kutna (visoka 1,5 d): 4 × M12
Ploča za stezne alate: 4 × M12
Visoka matica: 4 × M12
Masa u kg: 8,5
Vanjske dimenzije kartona u mm: 275×125×65