{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 508L | |
| Nazivna mjera T-utora | 20 mm | |
| Navoji | M18 | |
| Visina kamena | 24 mm | |
| Širina a | 19,7 mm | |
| Širina e | 32 mm | |
| Visina k | 12 mm | |
| Duljina | 64 mm | |
| Vrsta proizvoda | Utorna matica |
| Broj artikla | 375325 20/M18 | |
| EAN / GTIN | 4020772084714 | |
| Broj proizvođača | 84715 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |