Mehanička stezna čahura vanjsko stezanje, Vanjski ⌀ D: 65mm

Artikl br.: 370126 65
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 25 mm
Maksimalna dubina obrade T 10 mm
Izvedba Vanjsko stezanje
Stezni podizaj 0,3 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370126 65
EAN / GTIN 4059245292547
Broj proizvođača K1184.1065
Proizvođač/odgovorna osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

  • Za stezanje izradaka sa složenim konturama, za 5-stranu obradu.
  • Najmanja dubina stezanja od 2 mm.
  • Stezni hod 0,3 mm.

Materijal:

Aluminij visoke čvrstoće.

Opseg isporuke:

Stezni prsten za obradu.