{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj letvica | 5 par | |
| širina | 2,5 mm | |
| Visina | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Duljina | 90 mm | |
| Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
| Broj artikla | 366740 90 | |
| EAN / GTIN | 4045197693815 | |
| Broj proizvođača | 366740 90 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |