{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti A | 60 mm | |
| Područje stezanja b | 79 mm | |
| Visina čeljusti C | 25 mm | |
| Duljina osnovnog tijela a | 169 mm | |
| Širina osnovnog tijela B | 115 mm | |
| Ukupna visina c | 55 mm | |
| Udaljenost steznih utora | 90 mm | |
| Širina steznih utora | 13 mm | |
| maksimalna ukupna duljina L4 | 271 mm | |
| Težina | 3,2 kg | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škrip u plavoj boji | |
| Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
| Broj artikla | 365035 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197770677 | |
| Broj proizvođača | 365035 60 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |