• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Središnja čeljust, sustav LANG, tip: 80

Artikl br.: 363042 80

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Duljina čeljusti l 23 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Broj proizvođača 363042 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vidljivi tragovi ozubljenja na obratku. S ozubljenjen u stupnjevima od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

Odgovara:

Kompletno vreteno br. 363008.

Napomena:

Ne smije se upotrebljavati kod veličine 50 kao i s Xtric tipovima XS i XSP!