Nasadna čeljust bez stupnja, za tip: 125

Artikl br.: 363037 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 125 mm
Visina čeljusti h 38 mm
visina h2 15 mm
Duljina čeljusti l 66 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 1,35 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 125
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363037 125
EAN / GTIN 4062406592066
Broj proizvođača 363037 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glatke čeljusti bez stupnjeva.