Mekana nasadna čeljust, tip: 120A

Artikl br.: 363034 120A
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
172 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: EN AW-7075

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj čeljusti 1
Materijal EN AW-7075
Širina čeljusti b 120 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Duljina čeljusti l 50 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363034 120A
EAN / GTIN 4062406131746
Broj proizvođača 363034 120A
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura i za obradu osjetljivih obradaka.

Napomena:

Vodilica u obliku lastina repa za brzu izmjenu čeljusti. Izvedba S od čelika te A od aluminija. Piljena sirovina, obrađena samo donja strana. Kod artikla 363034 80A stezati samo s maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Kod artikla 363034 120A stezati samo s maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Kod artikla 363034 160A stezati samo s maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).