{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 126 mm | |
| Visina čeljusti h | 58 mm | |
| Visina h1 | 20 mm | |
| Duljina čeljusti l | 85 mm | |
| Duljina l1 | 32 mm | |
| odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361620 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401234 | |
| Broj proizvođača | 6921684012231 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |