Precizni uređaj za centriranje C III sa steznom drškom ⌀16 mm, očitavanje mjernog sata: 0,005mm

Artikl br.: 359610 0,005
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

očitavanje mjernog sata (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje sata za mjerenje 0,005 mm
Duljina bez drške i senzora 102 mm
Maksimalni ⌀ kliznika 116 mm
Maksimalan broj okretaja vratila 50 min-1 - 100 min-1
Mjerno područje sata 2,5 mm
Tlak detektiranja 1 N
Vrsta proizvoda Naprava za centriranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Broj proizvođača 132918
Proizvođač/odgovorna osoba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Izvedba:

Mjerni sat ostaje za vrijeme radnog procesa u željenom položaju.
  • S fiksnom cilindričnom steznom drškom ⌀ 16 mm.
  • S namjestivim klizačem za veći radni opseg.

Upotreba:

  • Horizontalno i okomito primjenjiv.
  • Mjerenje provrta, osovina, površina, referentnih bridova i utora centričnih prema radnom vretenu.
  • Provjera koncentričnosti radnog vretena.

Točnost:

Točnost centriranja odn. preciznost rada 0,005 mm.

Opseg isporuke:

C III − uključuje mjerno ticalo, ⌀ kuglice 5 mm br. 359660 (primjenjivo i za vanjski ⌀).

Dodatni pribor:

Zamjenska ticala vidi br. 359650359670.

Napomena:

Ticalo za bridove vidi art. 359000 / 359070 i 3D ticalo vidi art. 359520 / 359500