Izvedba:
- Mogućnost prijenosa izmjerenih vrijednosti u kombinaciji s GARANT Xconnect br. 359455 1.
- Prikladno samo za Siemens i Heidenhain upravljanja. Uređaju je potreban funkcionalni USB priključak na upravljačkoj ploči.
- Velika preciznost i linearnost. Za potpuno automatsko određivanje nul točaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta, referentnih površina i poravnanje osi.
- Ugodno i jednostavno podešavanje rotacije.
- Veliko radno područje u svim smjerovima (x, y, z = 7 mm).
- Kompaktno metalno kućište.
- Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.
- Teoretsko mjesto pucanja.
- Jednostavno snalaženje u izborniku.
- Brzo puštanje u rad bez izmjene hardvera ili servisnog tehničara.
- Nije potrebna intervencija u operativnom sustavu alatnog stroja!
- Minimiranje odbačenih dijelova.
Funkcija:
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Upotreba:
Automatski prijenos izmjerenih vrijednosti na upravljanje stroja pomoću GARANT XCONNECT br.
359455 1.
Za potpuno automatsko određivanje nultih točaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta, referentnih površina i poravnanje prema osi. Moguć je i ručni rad bez bežičnog prijenosa (bez XCONNECT).
Opseg isporuke:
Uključuje bateriju CR2 i umetak br.
359505 4.
Dodatni pribor:
XCONNECT prijenosna memorija br.
359455 1.
Napomena:
Odgovarajuće zamjensko ticalo br.
359505 4. Artikl je trajno instaliran na stroju i može se koristiti na drugom stroju samo ako zatraži se novi ciklus.
Warning:
Namjenska upotreba- Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
- Za industrijsku upotrebu.
- Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
- Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
- Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
Nepropisna upotreba- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
- Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.