Propeler za čišćenje, ⌀ krila: 160mm

Artikl br.: 358950 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ krila (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 20 mm
Raspon broja okretaja 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Vrsta proizvoda Propeler za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Broj proizvođača 358950 160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Robusna konstrukcija.
  • Otvaranje i zatvaranje krila brojem okretaja vretena.
  • Označeni krajevi krila, za optimiziranu vidljivost.
  • Za prihvat u sustavima držača alata s unutarnjim hlađenjem po želji.
Pokrenite stroj pri 2000 o/min i polako ga povećajte na broj okretaja 6000 o/min – 12000 o/min.

Prednost:

  • Učinkovito čišćenje steznih sredstava, obradaka i stolova strojeva.
  • Uklanjanje odvojenih čestica i ispuhivanje vodilica stroja.
  • Savršena dopuna za automatizirani radni postupak.

Dodatni pribor:

Zamjenska krila za čišćenje br. 358951 1K i 4K.