Alat za čišćenje, Promjer: 16mm

Artikl br.: 358945 16
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 16 mm
Ukupna duljina 85 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358945 16
EAN / GTIN 4067263132615
Broj proizvođača 358945 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

3 integrirane mlaznice za čišćenje omogućuju učinkovito čišćenje obratka, steznog uređaja i alatnog stroja.
Može se koristiti i s rashladnim mazivom i sa komprimiranim zrakom.
Preporuka za primjenu: 60 okretaja u minuti.