• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Mjerni uređaj za podešavanje dužine

Artikl br.: 358400

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358400
EAN / GTIN 4045197554369
Broj proizvođača 358400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Alati se postavljaju podešavanjem dužine od 20 − 125 mm, bez primjene sile, stezna opruga drži čeljusti.

Prednost:

Prednamještanje slobodnih duljina alata do 125 mm, ušteda vremena zahvaljujući jednostavnom rukovanju, nema propadanja alata, npr. kod termoskupljajućih glava, visoka stabilnost, veći standardi sigurnosti.

Upotreba:

Alati mogu biti precizno prednamješteni na 0,5 mm, prikladno za razne prihvate za alat (kao npr. stezne glave, glave za ER čahure, Weldon itd.).

Odgovara:

Svi uobičajeni cilindrični alati, ⌀ 3 − 20 mm.