{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Radionički stol, visina | 840 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Debljina pločica | 50 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Visina | 840 mm | |
| širina | 1.500 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Vrsta proizvoda | Podnožje |
| Broj artikla | 354767 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406294922 | |
| Broj proizvođača | 354767 1500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |