Izbijač, tip: 1

Artikl br.: 343800 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.279 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 317
za Morse konus 2
Ukupna duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 343800 1
EAN / GTIN 4020772040154
Broj proizvođača 40154
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Kaljeni specijalni čelik, bruniran.

Upotreba:

Za alate s konusom DIN 228 s istisnim klinom.

Standard:

DIN 317