Garnitura čeljusti 3-dijelna dijamantna prevlaka, za veličinu stezne glave za bušenje: 130

Artikl br.: 341160 130
Postavite cijenu 3 Piece (42,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu stezne glave za bušenje Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličinu glave za bušenje 130
Duljina 29 mm
Vrsta proizvoda Stezne čeljusti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341160 130
EAN / GTIN 4250261514303
Broj proizvođača 1D6 0130 000 0
Proizvođač/odgovorna osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Odgovara:

Glava za bušenje art. 341050.

Napomena:

Veličina glave bušilice 100 = raspon stezanja 1 mm.
Veličina glave bušilice 130 = raspon stezanja 13 mm.
Veličina glave bušilice 160 = raspon stezanja 16 mm.