Istisna matica, tip: M27

Artikl br.: 323230 M27
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoji M27×1,5
širina 17,5 mm
Duljina ključa SW 41
Vrsta proizvoda Matica
Tip M27
za MK 3

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Broj proizvođača 323230 M27
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN 807.

Upotreba:

Za istiskivanje alata s istisnim navojem. Posebno za CNC strojeve bez probušenih pinola.

Odgovara:

Br. 323210.