Izvedba:
- Sila stezanja može se očitati izravno s tijela preko analognog ili digitalnog prikaza.
- Rotirajući vrh oslobođen je na tanjurastomoprugoms elastičnošću putanje od oko 3,7 mm analogno i 2,6 mm ili 2,8 mm digitalno.
- Kratka, stabilna izvedba s uzdužnom osi, rotirajući vrh kaljen i fino brušen.
- Najveća točnost zbog preciznih valjanih ležajeva.
- S navojem i maticom.
- Sa specijalnim brtvljenjem protiv prljavštine i rashladne tekućine, zbog permanentnog podmazivanja nema potrebe za održavanjem.
Kut vrha 60°.
Opis:
Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.
Funkcija:
IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.
Upotreba:
Na mjestima,
na kojima treba tlak ograničiti, kako se obradak ne bi deformirao ili kako bi se na siguran način stegnuo s dovoljnim tlakom.
- Kao protuvrh hidromehaničkim čeonim šiljcima br. 327450 − 327540, budući da se zubi uvijek moraju utisnuti u obradak.
- Kod obradaka, koji se rastežu pri velikoj temperaturi tokom obrade.
- Za stezanje dugih, tankih obradaka, kako bi se spriječilo savijanje.
- Za stezanje teških obradaka kod kojih je potrebno kontrolirati silu stezanja.