Rotirajući šiljak za tokarilice s digitalnim manometrom i produženim vrhom, Morse konus: 3

Artikl br.: 321720 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 55
  • Opskrba energijom: energy-harvesting

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
IP-klasa zaštite IP 55
Opskrba energijom energy-harvesting
⌀ kućišta 70 mm
Korisna duljina B 150 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 35 mm
⌀ najvećeg vrha 40° A 12 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 46 mm
za težinu obratka 300 kg
maksimalna aksijalna zatezna snaga 1.080 daN
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 321720 3
EAN / GTIN 4062406127305
Broj proizvođača 321720 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Sila stezanja može se očitati izravno s tijela preko analognog ili digitalnog prikaza.
  • Rotirajući vrh oslobođen je na tanjurastomoprugoms elastičnošću putanje od oko 3,7 mm analogno i 2,6 mm ili 2,8 mm digitalno.
  • Kratka, stabilna izvedba s uzdužnom osi, rotirajući vrh kaljen i fino brušen.
  • Najveća točnost zbog preciznih valjanih ležajeva.
  • S navojem i maticom.
  • Sa specijalnim brtvljenjem protiv prljavštine i rashladne tekućine, zbog permanentnog podmazivanja nema potrebe za održavanjem.

S produženim šiljkom, kut vrha 60°/40°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Na mjestima, na kojima treba tlak ograničiti, kako se obradak ne bi deformirao ili kako bi se na siguran način stegnuo s dovoljnim tlakom.
  • Kao protuvrh hidromehaničkim čeonim šiljcima br. 327450327540, budući da se zubi uvijek moraju utisnuti u obradak.
  • Kod obradaka, koji se rastežu pri velikoj temperaturi tokom obrade.
  • Za stezanje dugih, tankih obradaka, kako bi se spriječilo savijanje.
  • Za stezanje teških obradaka kod kojih je potrebno kontrolirati silu stezanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Rotirajući šiljak za tokarilice s digitalnim prikazom tlaka koristite za tokarenje.

Nepropisna upotreba
  • Za ovaj uređaj ne postoje informacije o nepropisnoj upotrebi.