{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Morse konus | MK2 | |
| ⌀ kućišta D | 45 mm | |
| maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
| maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
| za težinu obratka | 50 kg | |
| Duljina 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Vanjski ⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ drške D2 | 20 mm | |
| odgovaraju kodu boja | K12 | |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
| Broj artikla | 321335 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774477 | |
| Broj proizvođača | 321335 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |