Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 2

Artikl br.: 320672 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK2
⌀ kućišta D 50 mm
Korisna duljina B 79 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 25 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,006 mm
Duljina vrška C 29,5 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
za težinu obratka 500 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244
Broj proizvođača 320672 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Tijelo i šiljak kaljeni.
  • Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
  • Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Vrh šiljka 60°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.