Rotirajući šiljak za tokarilice, uska izvedba 60°/30°, Morse konus: 3

Artikl br.: 320643 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
⌀ kućišta D 30 mm
Ukupna duljina L 149 mm
Korisna duljina B 68 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 7 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 14 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 24 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
za težinu obratka 1.000 kg
Izvedba s povlačnom maticom
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320643 3
EAN / GTIN 4062406127275
Broj proizvođača 320643 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Precizna izvedba s dodatno krutim uležištenjem.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku preciznost rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • MK drška, kaljena i brušena.
  • S produženim vrhom, kut vrha 60° / 30°.
  • S navojem i maticom.
  • idealno za izradu navoja i ozubljenja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Prednost:

Matica odvojiva prema naprijed, stoga nema ometanja kontura u postupku obrade.

Upotreba:

Obrada malih i najmanjih dijelova, npr. obrada navoja kod optimalne pristupačnosti ravnoj površini.

Opseg isporuke:

Uključuje maticu.