PSC držač stezaljke na lijevoj strani, za izmjenjive rezne pločice DC.

Artikl br.: 320341 40/11HP
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
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
veličina pločice 11
Prihvat PSC
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 50 mm
Razmak vrhova osovina f 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Zamjenski dio S05
Ukupna duljina 74 mm
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Broj proizvođača PS4.KDB.LHA.050-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.