BMT prihvat držača za unutarnje tokarenje, BMT: 65-72

Artikl br.: 319888 65-72
Novi proizvod
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

BMT Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Z 77 mm
x 72 mm
l1 106 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 40 mm
h1 96 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319888 65-72
EAN / GTIN 4069515001472
Broj proizvođača 319888 65-72
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Strojno prilagođeni prihvati visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima.
Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT eco, ali i druge sustave. Optimizirana vanjska kontura.
Za unutarnje i vanjsko hlađenje.

Prednost:

  • Dizajn optimiziran za težinu i geometriju.
  • Pouzdanost procesa kroz visokokvalitetne materijale, trajnost.
  • Brunirano za bolju zaštitu od korozije.
  • S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara.

Upotreba:

Unutarnja i vanjska strojna obrada u CNC tokarilicama s BMT revolverima alata.
Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje ili svrdlom s okretnom pločicom.

Odgovara:

CNC tokarilice s BMT revolverom alata.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (BIVŠI DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-20; ST-25; ST-28; ST-30; ST-35; DS-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 200; HI-TECH 230; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; VT 450
  • HYUNDAI WIA: L2100
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: PL 20; PL 25; PL 35; PL 2000; PL 2500; SL 2500; SSL 3000; SL 3500; LV 500
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Napomena:

Ostali BMT držači različitih veličina i dimenzija dostupni su na upit.
Imajte na umu da prije kupnje morate provjeriti kompatibilnost držača s vašim uređajem. Ne može se dati jamstvo za ispravno pristajanje.