{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | Oblik | C | |
| ⌀ drške d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 29 mm | |
| b1 | 70 mm | |
| b2 | 35 mm | |
| Širina drške b3 | 17 mm | |
| h5 | 28 mm | |
| h6 | 38 mm | |
| l1 | 70 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
| Vrsta proizvoda | VDI držač alata | 
| Broj artikla | 319127 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263237471 | |
| Broj proizvođača | 319127 30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |