• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Prihvat za alat oblik B6 radijalni lijevi, dugi, ⌀ drške d1: 30mm

Artikl br.: 319080 30

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik B
⌀ drške d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319080 30
EAN / GTIN 4045197955029
Broj proizvođača 319080 30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kaljen HRC 58 ±2.
  • sve funkcionalne površine su brušene.
  • S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.