Prihvat za alat oblik B1 radijalni desni, kratki, ⌀ drške d1: 16mm

Artikl br.: 319007 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik B
⌀ drške d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 16
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263
Broj proizvođača 319007 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.