{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip glave | 140 mm | |
| duljina D (L) | 74 mm | |
| Visina H | 42 mm | |
| Širina utora D | 7,96 mm | |
| Razmak između provrta b | 38,1 mm | |
| Duljina kraka A | 12,67 mm | |
| prikladno i za tip glave | 160 mm | |
| odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
| Broj artikla | 314400 140 | |
| EAN / GTIN | 4019208035482 | |
| Broj proizvođača | 108581 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |