HSK cijev za rashladno sredstvo, za HSK: 25

Artikl br.: 309880 25
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
422 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za HSK Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za prihvat HSK 25
Navoj M M8×1
⌀ D 5 mm
Ukupna duljina 16,8 mm
maksimalni tlak 120 bar
Pokretljivost kutnika ±1 stupanj
Obrada površine polirano
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Broj proizvođača 309880 25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebno O-prstenje do 120 bar, pokretljivost od ±1°, polirano, s 2 brtve.
Brtve Viton® otporne su na rashladnu tekućinu.
  • Polirana površina, kaljena i obrađena postupkom posmeđivanja.
  • Dva polirana prijelazna radijusa.
  • Potpuna pokretljivost zahvaljujući dvama o-prstenima.
  • Kaljene navojne čahure s valjanim, stlačenim vanjskim navojima.

Opis:

HSK-cijev za rashladno sredstvo – mali element s velikim učinkom! Za do nekoliko tisuća zamjena alata dnevno važno je osigurati čisto i prije svega sigurno sučelje između cijevi za rashladno sredstvo i brtve strojnog vretena.

Odgovara:

HSK prihvati alata.