Brtveni prsten za ER matice, ER 32, Stezni ⌀: 6mm

Artikl br.: 309628 6
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ER 32
Sadržaj garniture 17
Vanjski ⌀ D 27 mm
Vrsta proizvoda Brtvljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309628 6
EAN / GTIN 2050002087866

Opis

Odgovara:

ER stezne matice br. 309616; 309621.

Napomena:

  • Stezni opseg = nazivna mjera − 0,5 mm.
  • Stezni ⌀ s povećanjem od 1 mm.
  • Naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe!
  • Prikladno do 80 bara.
  • Situacija ugradnje: Natpis s unutarnje strane stezne matice.