ER pritezne matice, za ER: 20

Artikl br.: 309585 20
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 6499 D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 6499 D
Ukupna duljina 19,5 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Navoji M25x1,5
maksimalni stezni moment 110 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309585 20
EAN / GTIN 4069515040587
Broj proizvođača 309585 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Sa šestrokutom SW 25.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Dodatni pribor:

ER stezni ključ br. 309680309740.
Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!