ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 2,8mm

Artikl br.: 309402 2,8
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
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 2,8 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4031 E
Vanjski ⌀ D 16,7 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Broj proizvođača 13823010280
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!).
FAHRION®- zaštita od korozije:
  • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
  • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.