{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni stezni ⌀ d | 1 mm | |
| Prihvat | ER 8 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Točnost rotacije | ≤ 2 µm | |
| Tip | 4004 E | |
| Vanjski ⌀ D | 8,5 mm | |
| Ukupna duljina | 13,6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
| Broj artikla | 309365 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001765178 | |
| Broj proizvođača | 13610010100 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |