Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom, ER25

Artikl br.: 309244
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309244
EAN / GTIN 4045197888792
Broj proizvođača 309244
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni ⌀.
⌀ 2 mm bez brtve.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.