• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm, ER 16

Artikl br.: 309160

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309160
EAN / GTIN 4045197151896
Broj proizvođača 309160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.