ER pritezna kliješta, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 5mm

Artikl br.: 308963 5
Novi proizvod
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
314 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 25
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 430 E
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308963 5
EAN / GTIN 4069515024297
Broj proizvođača 308963 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).