ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 2mm

Artikl br.: 308941 2
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
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 2 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 430 E
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308941 2
EAN / GTIN 2050001767837
Broj proizvođača 13715010200
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).