{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
prikladno za strmi konus | 30 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | ISO 7388-3 | |
⌀ vijenca D | 17 mm | |
⌀ glave d1 | 13 mm | |
Ukupna duljina | 44 mm | |
L1 | 24 mm | |
navoj M | M12 | |
Kut A | 15 stupanj | |
maksimalni pritezni moment | 20 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 30 | |
Vrsta proizvoda | Pritezni svornjak |
Broj artikla | 308613 30 | |
EAN / GTIN | 4069515028752 | |
Broj proizvođača | 308613 30 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |