ER-glava za stezna kliješta, PSC 32 kratko, za veličinu ER čahura: 20

Artikl br.: 308512 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 20
Prihvat PSC 32 kratko
Norma prihvata ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Unutarnje hlađenje da
Stezni raspon 1 mm - 13 mm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 20
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308512 20
EAN / GTIN 4067263110132
Broj proizvođača 308512 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309720.