{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 12 mm | |
| Prihvat | HSK-A 100 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Oblik | A | |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
| L2 | 47 mm | |
| L3 | 40 mm | |
| Putanja V | 10 mm | |
| navoj M | M10×1 | |
| odgovarajući redukcijska čahura | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
| Balluffchip rupe | Da | |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
| Broj artikla | 307523 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406544508 | |
| Broj proizvođača | 307523 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |