{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ trna d1 | 16 mm | |
| ⌀ stezanja D1 | 16 mm | |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 200 | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Norma prihvata | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblik | A | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Vibracija | prigušeno | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
| Broj artikla | 306712 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197942432 | |
| Broj proizvođača | 306712 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |