{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Stezni raspon | 2 mm - 6 mm | |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblik | A | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
| Balluffchip rupe | Da | |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
| Broj artikla | 304974 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708397 | |
| Broj proizvođača | 304974 2-6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |