{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ rupe D1 | 8 mm | |
| ⌀ drške d | 25 mm | |
| Ukupna duljina | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 19 mm | |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |
| Broj artikla | 302410 25/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197479808 | |
| Broj proizvođača | 302410 25/8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |